Beli blower blower di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DAYTON Standard Forward-Curved BlowersDeskripsi:Belt-drive blowers without drive do not come with a drive package, so the user must provide the motor and other drive components. Belt-drive blowers are typically quieter and provide more control over the blower speed and airflow than direct-drive blowers.atribut:
- UNSPSC: 40101601
- KRISBOW Blower Listrikatribut:
- No Load Speed (rpm): 0-16000
- Variable Speed: Yes
- Takafan Centrifugal Inline Duct Fan (Blower Saluran Udara)atribut:
- Phase: 1
- Speed (rpm): 2500
- CKE Centrifugal Fan (Kipas Sentrifugal)Deskripsi:CFAB-GZ1.5Centrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan merupakan kipas blower yang dirancang untuk mengalirkan udara pada suatu ruangan. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Ideal digunakan di rumah makan dan bengkel sebagai alat ventilasi udara.
- DAYTON Blower with Drive Package 9inchatribut:
- UNSPSC: 40101601
- Wheel Diameter (inch): 9
- CKE Centrifugal Fan (Kipas Sentrifugal)Deskripsi:CFHP-92611/4.5A/7.5/2-9ZCentrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan merupakan kipas blower yang berfungsi sebagai exhaust/ memberikan fresh air. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Kipas jenis ini sering diaplikasikan di hotel, apartemen, pabrik, restoran, dan lain-lain.
- Yilida Centrifugal Blower (Blower Sentrifugal)Deskripsi:Centrifugal blower merk Yilida ini biasa digunakan untuk AHU.Sudah termasuk dengan motor 450 Watt, 1 Phase dengan kondisi terpasang.Blower ini memiliki 3 speed (high, medium dan low) yang dapat disetel ketika penyambungan kabel sesuai dengan performa yang diinginkan/ dibutuhkan user.Harga diatas sudah termasuk untuk ongkos peti kayu sebagai komitmen kami untuk menjaga keamanan barang selama diperjalanan.
- DAYTON Heavy-Duty Radial Blade BlowersDeskripsi:Radial blade belt-drive blowers without drive do not come with a motor or other drive package components. This allows users to customize the installation components or replace just a blower assembly as needed. Belt-drive blowers are typically quieter and provide a greater degree of speed control compared to direct-drive blowers.atribut:
- UNSPSC: 40101601
- Housing Material: Steel
- Maximum Ambient Temperature (°F): 104
- Number of Inlets: 1
- TERAL Blower Ring (Blower Cincin)Deskripsi:Full suction deadline operation compatible type (VFZ501A, VFZ601A, VFZ501A-E, VFZ601A-E only)Blower oil sealless structure (VFZ401A, VFZ501A, VFZ601A, VFZ401A-E, VFZ501A-E, VFZ601A-E only)Protection class IP54 (motor part)atribut:
- Protection Class: IP54 (Motor Part)
- Fan Shape: Backward Blade
- Max. Static Pressure (kPa): 4.9
- Frequency (Hz): 50/60
- Output (kW): 0.55/0.85
- Suction/Discharge Port Diameter (mm/inch): 50/R1
- Air Volume (m³/minute): 1.45/1.95
- Power Supply Voltage (V) : 3-phase 200
- CANARM Kipas Exhaust Shutter (Kipas Ventilasi)Deskripsi:These fans feature an explosion-proof motor and are rated for use in areas where combustible dust or certain flammable gases or vapors are present. Direct-drive shutter-mount exhaust fans have few moving parts and typically require minimal maintenance. Each fan features a motor that's directly mounted on the fan shaft.atribut:
- Assembled: Assembled
- Phase: 1
- IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)Deskripsi:Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.Keunggulan Produk :- Hembusan Angin Kencang- Material Baling-Baling Plastik 5 Blade- Gulungan motor 100 % kawat tembaga- Dilengkapi Tombol ON/OFFatribut:
- Voltage (V): 220
- CHICAGO BLOWER Heavy-Duty Radial Blade BlowersDeskripsi:Spark-resistant blowers feature housings and blower wheels made from non-ferrous materials that will not create sparks when they strike or rub against each other. These blowers are suited for use in paint booths, chemical storage, or other situations where flammable vapors may be present in the airstream. The included direct-drive motor has fewer parts than belt-drive systems, requiring less maintenance over time.atribut:
- UNSPSC: 40101601
- Airflow @ 1.000 in SP (cfm): 3755
- Airflow @ 11.00 in SP (cfm): 3620
- Airflow @ 12.00 in SP (cfm): 3270
- Airflow @ 13.00 in SP (cfm): 3160
- Airflow @ 2.000 in SP (cfm): 4138
- Airflow @ 3.000 in SP (cfm): 4104
- Airflow @ 4.000 in SP (cfm): 4067
- Airflow @ 5.000 in SP (cfm): 4029
- Airflow @ 6.000 in SP (cfm): 3987
- Airflow @ 7.000 in SP (cfm): 3942
- Airflow @ 8.000 in SP (cfm): 3891
- Airflow @ 9.000 in SP (cfm): 3832
- Bearing Type: Regreasable Ball
- Current (A): 21.9
- Flange type: Non-Flanged
- Frequency (Hz): 60
- Housing Material: Aluminium
- Inlet Diameter (inch): 10
- Maximum Ambient Temperature (°F): 120
- Maximum Fan Speed (rpm): 3600
- Maximum Inlet Air Temperature (°F): 150
- Minimum Fan Speed (rpm): 3500
- Motor Enclosure: Totally Enclosed Fan Cooled
- Motor Frame Designation: 256TC
- Motor Horsepower (HP): 20
- Motor Insulation Class: F
- Motor Speed (rpm): 3600
- Nameplate Voltage (VAC): 230/460
- Number of Inlets: 1
- Outlet Height (inch): 8
- Outlet Shape: Square
- Outlet Width (inch): 8
- Phase: 3
- Rotation: CW
- Shaft Diameter (inch): 1-5/8
- Sound Level (dBA): 105 @5 ft
- Wheel Diameter (inch): 18-1/2
- Wheel Material: Aluminium
- Wheel Type: Radial
- Wheel Width (inch): 6
- Wipro Eco Type Snail Electric Blower (Blower Keong)atribut:
- Voltage (V/Hz): 220-50
- Rotation Speed (rpm): 3000/3600
- Mesin HL Cordless Bloweratribut:
- Charging Time (hour): 1
- Battery Capacity (mAh): 1500
- Rated Voltage (V): 18
- Rated Speed (rpm): 0-18000
- Fast Charger (A): 1.5
- Charger Voltage (V/Hz): 220-240/50-60
- Air Volume (m³/minute): 2.8
- Battery: 2pcs
- MONAKE Cordless Cleaner Bloweratribut:
- Power Value (W): 1600
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 0-19000
- CKE Blower Drum Fan Explosion Proof (Blower Drum)Deskripsi:Drum fan/ blower tabung/ blower gedung/ eksos drum memiliki kapasitas udara yang besar, hemat energi, tidak berisik, dan stabil, sehingga cocok digunakan untuk keperluan sirkulasi udara di pabrik, workshop, gudang, rumah sakit, lab, dan tempat publik. Instalasi dapat dilakukan di dinding maupun ke pipa.
- IMATSU Mobile Drum/Blower Fan (Blower Portabel)Deskripsi:Mobile drum fan/ drum fan portable/ blower tabung/ blower gedung/ eksos drum memiliki kapasitas udara yang besar, hemat energi, tidak berisik, dan stabil, sehingga cocok digunakan untuk keperluan sirkulasi udara di pabrik, workshop, gudang, rumah sakit, lab, dan tempat publik.atribut:
- Voltage (V): 220
- monotaro Rechargeable blower 18V body onlyDeskripsi:This handy rechargeable blower has both vacuum and blower functions.It has an LED light on the side, so you can work in dark places.atribut:
- Air Volume (m3/min): (Blower) 2.2
- Applicable battery: Lithium-ion battery (MOKBP-2.0Li / MOKBP-4.0Li)
- Blower Wind Speed (m/s): 63.5
- Degree of Vacuum (kPa): 4.5
- Dust Capacity (L): 1.2
- Height (mm): 235
- Included Accessories: Nozzle, extension nozzle, dust bag
- Length (mm): 230
- Mass (kg): 1.17
- Material (Main Unit): ABS
- Series: Monotaro 18V Li-ion Battery Series
- Width (mm): 190
Daftar Harga blower blower Terbaru October 2026
| DAYTON Standard Forward-Curved Blowers | Rp1.699.900 |
| KRISBOW Blower Listrik | Rp499.900 |
| Takafan Blower Centrifugal Mini (Blower Sentrifugal Mini) | Rp989.900 |
| Takafan Centrifugal Inline Duct Fan (Blower Saluran Udara) | Rp1.199.900 |
| CKE Centrifugal Fan (Kipas Sentrifugal) | Rp709.900 |
| DAYTON Blower with Drive Package 9inch | Rp29.999.900 |
| CKE Centrifugal Fan (Kipas Sentrifugal) | Rp219.900 |
| Yilida Centrifugal Blower (Blower Sentrifugal) | Rp4.199.900 |
| DAYTON Heavy-Duty Radial Blade Blowers | Rp6.899.900 |
| TERAL Blower Ring (Blower Cincin) | Rp23.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/boP112419420-1.jpg)
/lcP112418768-1.jpg)
/gxP107702609-1.jpg)

/ixP107702681-2.jpg)
/8sP110086316-1.jpg)

/gdP106618589-4.jpg)
/1hP109439053-1.jpg)
/i9P109994657-1.jpg)

/qsP108525964-1.jpg)


/rkP105875992-2.jpg)
/kdP112171733-2.jpg)
/d9P112172477-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)